Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVFM11730 FM 11W/730 W4.3 UNV1 OSRAM - FM11730

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVFM11730 FM 11W/730 W4.3 UNV1               OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 11 W

  • Sockel - W4,3

  • Länge - 420 mm

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 20 ST

EAN

4008321157720

Artikelnummer

LDVFM11730

Herstellernummer

FM11730

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

11 W

Sockel:

W4,3

Länge:

420 mm

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

620 lm

Lichtfarbe:

730

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

7 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Lampenlichtausbeute:

56 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampenbezeichnung:

sonstige

Schnellstart:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh