Startseite

LEDVANCE - LDVFLXCUIOTDA FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW LEDV - FLXCUIOTDA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

4058075841888

Artikelnummer

LDVFLXCUIOTDA

Herstellernummer

FLXCUIOTDA

Hersteller

LDV

Centralina di controllo per un massimo di 128 luci e fino a 126 sensori/accoppiatori pulsanti. Caratteristiche del prodotto: Centrale certificata DALI-2 per un massimo di 128 luci e 126 accoppiatori sensori-pulsanti. IoT-ready con gateway integrato per l'accesso da remoto dei dati. Compatible with LEDVANCE DALI IoT WEB UI and DALI IoT CONFIG software. Integrazione di Building Management System tramite interfaccia KNX (opzionale). Messa in servizio tramite Ethernet/WLAN. Fattore di forma ridotto: solo 6 TE (binario DIN). Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m. Vantaggi del prodotto: Certificato DALI-2 per una migliore interoperabilita multi-vendor. BIOLUX Human Centric Lighting per una luce naturale di alta qualita durante il giorno negli uffici. Accesso da remoto per modifiche all'impianto da ogni postazione. Interconnessione LAN per connettere fino a 8 controller in una rete. Rest API for connection of a 3rd party Cloud with the FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW Controller. Adatto per VIVARES Cloud Services (opzionale). Aree di applicazione: Illuminazione di aree fino a 1000 mq con una sola unita di controllo. Controllo della stanza e del piano. Collegamento di sensori di luce e presenza per il controllo automatizzato della luce. Applicazioni RGB e Tunable White. Apparecchiatura / Accessori: App per iOS e Android disponibile gratuitamente nell'App Store.

LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie