LEDVANCE - LDVFLXCUFLMODA2TW FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW LEDV - FLXCUFLMODA2TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
60 ST
EAN
4058075841901
Artikelnummer
LDVFLXCUFLMODA2TW
Herstellernummer
FLXCUFLMODA2TW
Hersteller
LDV
Interfaccia per interruttori di illuminazione standard, controllo di un massimo di 32 luci e fino a 4 sensori/accoppiatori a pulsante, installazione in scatole da incasso standard, consente . Caratteristiche del prodotto: Unita di controllo compatta certificata DALI-2 per un massimo di 32 luci e fino a 4 sensori/accoppiatori a pulsante. Installazione in scatole standard da incasso. Interfaccia a pulsanti per controllare separatamente la luminosita e la temperatura del colore. Un canale di uscita DALI (Broadcast o Groupcast). Supporta il driver DALI DT8 Tunable White. Connessione smartphone tramite Bluetooth per controllo e configurazione. Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m. Lunghezza del cavo del pulsante: fino a 50 m. Vantaggi del prodotto: Compatibile con interruttori della luce standard. Creazione semplice di scene tramite app. Accensione semplificata grazie alle modalita di funzionamento predefinite. Alimentazione DALI integrata. Regolazione di tutte le impostazioni tramite smartphone. Fino a 4 gruppi controllabili separatamente. Supporto della funzione sciame. Aree di applicazione: Illuminazione di un unico ambiente fino a 300 mq con una sola unita di controllo. E possibile controllare manualmente fino a 4 aree di ingresso e uscita in modo sincronizzato. Collegamento di sensori di luce e presenza per il controllo automatizzato della luce. Applicazioni RGB e Tunable White. Apparecchiatura / Accessori: App per iOS e Android disponibile gratuitamente nell'App Store.


