Startseite

LEDVANCE - LDVFLMPSUDA1200 FL MAX PSU DA P 1200W WAL LEDV - FLMPSUDA1200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimmung 0-10 V - ja

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - ja

  • Dimmung DMX - ja

  • Dimmung DSI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4099854681653

Artikelnummer

LDVFLMPSUDA1200

Herstellernummer

FLMPSUDA1200

Hersteller

LDV

Dimmung 0-10 V:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

ja

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart HI:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Für Lampenart T-R:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-D:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Nennspannung:

200...480 V

Mit Zugentlastung:

nein

Länge:

487 mm

Breite:

199 mm

Höhe:

105 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Vantaggi del prodotto
  • Per temperature estreme: da –40 °C a +50 °C (all'esterno), fino a +40 °C (all'interno)
  • Scatola del driver installabile fino a 150 m dalla testa, manutenzione centrale, peso ridotto del palo
  • I connettori preinstallati consentono un cablaggio rapido e impermeabile in loco (IP66)
  • I driver standardizzati sono sempre facili da sostituire per una semplice manutenzione
  • Alimentazione DALI ausiliaria per l'integrazione di sensori e controlli, ad esempio Smart City
  • Logistica ottimizzata: l'apparecchio e la scatola del driver possono essere ordinati separatamente
  • A prova di futuro: alta efficienza, lunga durata e interfacce multiple
  • Robusto e resistente alle intemperie:protezione dalla corrosione IP66 / IK08, C5-M per ambienti difficili
  • Caratteristiche del prodotto
  • Ampio intervallo di tensione: 200-480 V CA
  • Efficienza: ≤97 %, consente di risparmiare energia e ridurre i costi di gestione
  • Integrazione: per il controllo dell'illuminazione, DMX, dimmerazione 0-10 V
  • La membrana climatica protegge dall'acqua e lascia passare l'aria
  • Protezione da sovratensioni: fino a 20 kV, maggiore sicurezza negli stadi
  • Illuminazione di emergenza: EN 60598-2-22
  • Protezione conforme: la scatola del driver bloccabile impedisce la manomissione
  • Aree di applicazione
  • Adatto per installazioni indoor e outdoor
  • Porti/logistica: illumina aree profonde e ampie, ideale con protezione anticorrosione C5
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Pressacavi inclusi e preinstallati nell'alimentatore