Startseite

LEDVANCE - LDVFLMCONNBOX FL MAX CONNECTOR BOX LEDV - FLMCONNBOX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4099854696176

Artikelnummer

LDVFLMCONNBOX

Herstellernummer

FLMCONNBOX

Hersteller

LDV

Vantaggi del prodotto
  • Per temperature estreme: da –40 °C a +50 °C (all'esterno), fino a +40 °C (all'interno)
  • Cablaggio rapido: i pressacavi preinstallati (IP66) consentono un collegamento sicuro e semplice in loco
  • Robusto e resistente alle intemperie: protezione dalla corrosione IP66 / IK08, C5-M per ambienti difficili
  • Caratteristiche del prodotto
  • La CONNECTOR BOX può essere montata direttamente sul supporto dell'apaprecchio.
  • Unità driver flessibile; installarefino a 150 m di distanza per illuminare il palo.
  • La membrana climatica protegge dall'acqua e lascia passare l'aria
  • Aree di applicazione
  • Adatto per installazioni indoor e outdoor
  • Porti/logistica: illumina aree profonde e ampie, ideale con protezione anticorrosione C5
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Pressacavi inclusi e preinstallati nell'alimentatore