Startseite

LEDVANCE - LDVFLMAX60075730 FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL LEDV - FLMAX60075730

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 11617.44 kg CO2 eq.

Produktserien

FLOODLIGHT MAX 600W LUMINAIRE HEAD

EAN

4058075580596

Artikelnummer

LDVFLMAX60075730

Herstellernummer

FLMAX60075730

Hersteller

LDV

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

0...180 V

Nennstrom:

3160...3160 mA

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Reflektor:

matt

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

Max. Systemleistung:

600 W

Lichtfarbe:

sonstige

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

81000...81000 lm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

135...135 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

472 mm

Breite:

591 mm

Höhe/Tiefe:

279 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG2

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

High-power floodlight for large area and sports lighting, up to 82 klm. Caratteristiche prodotto: Proiettore modulare ad alta potenza fino a 135 lm/W . Installazione congiunta o separata con alimentatore Floodlight Max. Disponibile con angoli di emissione simmetrici di 10°, 30° e 60° e distribuzione asimmetrica della luce di 50° x110°. Diffusore in vetro temperato trasparente. Vantaggi prodotto: Molto luminoso, robusto e durevole. Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali. Facile dimmerazione al 50% tramite cablaggio. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Logistica ottimizzata, la testata dell'apparecchio e l'alimentatore arrivano in confezioni singole. Luce a basso sfarfallio. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Uso esterno (IP66). Illuminazione di ampi spazi. Impianti sportivi. Cantieri. Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Apparecchiatura / Accessori: Power supply not included in luminaire head delivery unit. Funzionamento solo con alimentatore ufficiale da 600 W, EAN 4058075580718. Dispositivo di puntamento in preparazione. Visiera per taglio di fase anteriore in preparazione.