Startseite

LEDVANCE - LDVFLHMSUPPLY300 FL H M POWER SUPPLY V 300W LEDV - FLHMSUPPLY300

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVFLHMSUPPLY300 FL H M POWER SUPPLY V 300W         LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung DMX - nein

  • Dimmung DSI - nein

Packung

  • 4 ST

Produktserien

FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY

EAN

4099854196508

Artikelnummer

LDVFLHMSUPPLY300

Herstellernummer

FLHMSUPPLY300

Hersteller

LDV

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart HI:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Für Lampenart T-R:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-D:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Zugentlastung:

nein

Länge:

317 mm

Breite:

201 mm

Höhe:

61 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Alimentatori Floodlight High Mast. Caratteristiche del prodotto: Alimentatore per apparecchi Floodlight High Mast. Installazione congiunta o separata con alimentatore Floodlight High Mast. Pressacavi M16 PG per l'alimentazione del cavo di rete. Vantaggi del prodotto: Altamente robusto e durevole. Logistica del prodotto ottimizzata, teste luminaire e alimentatori da ordinare separatamente in confezione singola. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Uso esterno (IP66). Adatto per applicazioni su montanti alti. Illuminazione di ampi spazi. Cantieri. Industria.