LEDVANCE - LDVFH35830 HE 35W/830 FLH1 OSRAM - FH35830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 35 W
Lichtstrom - 3550 lm
Sockel - G5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4050300591469
Artikelnummer
LDVFH35830
Herstellernummer
FH35830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
35 W
Lichtstrom:
3550 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
1463.2 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Schnellstart:
nein
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
35 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Lampenbezeichnung:
T5


