LEDVANCE - LDVFH21840IVP HE 21W/840 UNV1 OSRAM - FH21840IVP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 21 W
Lichtstrom - 2000 lm
Sockel - G5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
40 ST
EAN
4050300464701
Artikelnummer
LDVFH21840IVP
Herstellernummer
FH21840IVP
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
21 W
Lichtstrom:
2000 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
863.2 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Schnellstart:
nein
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
21 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Lampenbezeichnung:
T5


