Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVFH21840 HE 21W/840 FLH1 OSRAM - FH21840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 21 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 863.2 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lichtstrom - 2000 lm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4050300591407

Artikelnummer

LDVFH21840

Herstellernummer

FH21840

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

21 W

Sockel:

G5

Länge:

863.2 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtstrom:

2000 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Lampenlichtausbeute:

95 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T5

Schnellstart:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

21 kWh

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, efficienza elevata, attacco G5. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Fino al 20% più conveniente rispetto alla LUMILUX® T8. Aree applicative: Edifici pubblici. Uffici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.