LEDVANCE - LDVFH21827 HE 21W/827 FLH1 OSRAM - FH21827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 21 W
Lichtstrom - 2000 lm
Sockel - G5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 2700 K
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4050300645957
Artikelnummer
LDVFH21827
Herstellernummer
FH21827
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
21 W
Lichtstrom:
2000 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2700 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
863.2 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Schnellstart:
nein
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
21 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Lampenbezeichnung:
T5


