LEDVANCE - LDVFH14830 HE 14W/830 FLH1 OSRAM - FH14830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 13.9 W
Sockel - G5
Länge - 563.2 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lichtstrom - 1350 lm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4050300591520
Artikelnummer
LDVFH14830
Herstellernummer
FH14830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
13.9 W
Sockel:
G5
Länge:
563.2 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
1350 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Lampenlichtausbeute:
96 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh


