Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVFC55827 FC 55W/827 FS1 OSRAM - FC55827

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 55 W

  • Lichtstrom - 4250 lm

  • Sockel - 2GX13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 2700 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300646275

Artikelnummer

LDVFC55827

Herstellernummer

FC55827

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

55 W

Lichtstrom:

4250 lm

Sockel:

2GX13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Lampenform:

Ring

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Lichtfarbe:

827

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Länge:

315 mm

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

nein

Zündstreifen:

nein

Schnellstart:

nein

Starterloser Betrieb:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

56 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Lampade fluorescenti circolari 16 mm, con attacco 2GX13. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Eccellente illuminazione uniforme senza ombre. Aree applicative: Edifici pubblici. Uffici. Ristoranti. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel. Apparecchiatura / Accessori: Esclusivamente per il funzionamento con alimentatori elettronici