LEDVANCE - LDVEMBLK3HEMAC EM BULKHEAD E 1.3W 3H EM/AC AT LEDV - EMBLK3HEMAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4099854230677
Artikelnummer
LDVEMBLK3HEMAC
Herstellernummer
EMBLK3HEMAC
Hersteller
LDV
BULKHEAD DI EMERGENZA rettangolare con IP65 e autonomia in standby di 3 ore. Caratteristiche del prodotto: Flusso luminoso: 200 lm. Grado di protezione: IP65. Tempo di esaurimento della batteria: 3 ore. Tecnologia della batteria: LiFePO4. Test di funzionalità: manuale (MA) o automatico (AT). Con interruttore di prova integrato per test manuali. Modalità operativa: mantenuta (M) o non mantenuta (M). Vantaggi del prodotto: Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Facile manutenzione con funzione di test automatico o interruttore di test integrato. Pittogrammi di emergenza inclusi nella confezione. Aree di applicazione: Illuminazione antipanico. Industria. Corridoi, scale, ingressi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..


