Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVDWLSSQ21018830 DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20 LEDVO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

4058075052581

Artikelnummer

LDVDWLSSQ21018830

Herstellernummer

DWLSSQ21018830

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1530 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

30 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Einbaubreite:

210 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

225 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

210 mm

Länge:

225 mm

DL SLIM SQ155 18W/3000K WT IP20 - Downlight Slim quadrato. Alternativa diretta ai downlight equipaggiati con lampade fluorescenti compatte. Risparmio energetico fino al 60% 1. Facile installazione e connessione. Disponibile anche la versione sottile Slimper le installazioni a basse profondità. Adatti per l’illuminazione generale, corridoi, scale e foyer. Classe II. LED 18W 1530lm 3000K - 120°. Bianco.