LEDVANCE - LDVDWLSSQ105FRAMEG2 DL SLIM FRAME SQ105 WT LEDV - DWLSSQ105FRAMEG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Farbe - weiß
Werkstoff - Verbundwerkstoff
Packung
1 ST
EAN
4058075079403
Artikelnummer
LDVDWLSSQ105FRAMEG2
Herstellernummer
DWLSSQ105FRAMEG2
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Länge:
121 mm
Breite:
121 mm
Höhe:
54 mm
Cornice di montaggio a plafone, forma quadrata. Caratteristiche prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a bassoprofilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree applicative: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.


