LEDVANCE - LDVDS7827 DULUX S 7W/827 G23 FS1 OSRAM - DS7827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 7 W
Lichtstrom - 400 lm
Sockel - G23 (2-pins)
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 2700 K
Packung
10 ST
EAN
4008321908766
Artikelnummer
LDVDS7827
Herstellernummer
DS7827
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
7 W
Lichtstrom:
400 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2700 K
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtfarbe:
827
Gesamtlänge:
136.5 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenbezeichnung:
T4





