Startseite

LEDVANCE - LDVDRSUP10024 LED DRIVER SUP -100/220-240/24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 4170...4170 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075437821

Artikelnummer

LDVDRSUP10024

Herstellernummer

DRSUP10024

Hersteller

LDV

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

4170...4170 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

30 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

298 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Driver LED a tensione costante. Caratteristiche prodotto: Disponibile in 30 W, 60 W, 100 W e 200 W. Fermacavo integrato per installazione indipendente. Durata: fino a 60.000 h (alla temperatura massima di tc). Grado di protezione: IP20. Basso sfarfallio < 5%. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV). Sovratemperatura reversibile, protezione da sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto. Vantaggiprodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse. 5 anni di garanzia. Funzionamento senza manutenzione e costi di installazione minimi. Installazione rapida e facile. Alta efficienza e affidabilità. Aree applicative: Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti. Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel. Per installazioni SELV interne.