LEDVANCE - LDVDRPFMDALI601A4 DR DALI-PFM 60W/220-240/1A4 FS1 LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 9...52 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Dimmung DALI - ja
Ausgangsstrom - 1400...1400 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
10 ST
EAN
4058075421929
Artikelnummer
LDVDRPFMDALI601A4
Herstellernummer
DRPFMDALI601A4
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
9...52 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Dimmung DALI:
ja
Ausgangsstrom:
1400...1400 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
32 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
76 mm
Länge:
100 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein