Startseite

LEDVANCE - LDVDRPFMDA26700G2 DR DALI-P-26/220-240/700 FS1 LEDV - DRPFMDA26700G2

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVDRPFMDA26700G2 DR DALI-P-26/220-240/700 FS1       LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075779631

Artikelnummer

LDVDRPFMDA26700G2

Herstellernummer

DRPFMDA26700G2

Hersteller

LDV

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

9...52 V

Ausgangsstrom:

150...700 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

26...26 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

98 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Compact constant current LED driver with DALI dimming interface. Caratteristiche prodotto: Driver LED certificato DALI-2 a 1 canale. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V. Disponibile con valori dicorrente in uscita fino a 1400 mA. Tipo di installazione: indipendente e integrata. Suitable for emergency lighting fixtures acc.to EN 60598-2-2 with emergency output factor EOFI=15%. Suitable for use in furnitures. Vantaggi prodotto: Flexible dip switchcurrent settings on device in 50mA steps. Pulsante DIM per un controllo facile. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %. Toolless installation. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Luminaires of protection class I and II. Indoor SELV installations. Emergency lighting systems (DC capable). Attachment and installation in furniture. Illuminazione di gole. Uffici. Education. Storage areas. Retail.