LEDVANCE - LDVDRPFM25024P DR-PFM-250/220-240/24/P FS1 LEDV - DRPFM25024P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Dimmung DALI - nein
Packung
10 ST
EAN
4058075240032
Artikelnummer
LDVDRPFM25024P
Herstellernummer
DRPFM25024P
Hersteller
LDV
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
10420...10420 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
250...250 W
Leistungsaufnahme:
250 W
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
233 mm
Breite:
74 mm
Höhe:
42 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


