Startseite

LEDVANCE - LDVDRPFM10024P DR-PFM-100/220-240/24/P FS1 LEDV - DRPFM10024P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4058075239937

Artikelnummer

LDVDRPFM10024P

Herstellernummer

DRPFM10024P

Hersteller

LDV

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

4170...4170 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

100...100 W

Leistungsaufnahme:

100 W

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

197 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

38 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Driver LED a tensione costante per esterni. Caratteristiche prodotto: Disponibile in 30 W, 60 W, 100 W, 150 W e 250 W. Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc). Tipo di protezione: IP66. Intervallo di temperatura di funzionamento a ta: -40...50 ° C. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Protezione contro le sovratensioni : fino a 4 kV (L-N) per 30W/60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE) per 100W/150W/250W. Protezione da cortocircuito e sovraccarico. Vantaggiprodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. 5 anni di garanzia. Potenza di uscita molto stabile. Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio. Alta efficienza e affidabilità. Installazione in ambienti molto freddi e caldi. Aree applicative: Adatto per installazioni indoor e outdoor. Illuminazione di facciate ed edifici. Ideale per l'illuminazione degli spazi pubblici. Bagni, cucine e ambienti esterni. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel.

LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie