LEDVANCE - LDVDRPCPFM35700 LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE -35/220-240/700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 30...50 V
Ausgangsleistung - 35...35 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Packung
10 ST
EAN
4058075239876
Artikelnummer
LDVDRPCPFM35700
Herstellernummer
DRPCPFM35700
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
30...50 V
Ausgangsleistung:
35...35 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
30 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
43 mm
Länge:
150 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




