Startseite

LEDVANCE - LDVDPFLX120034830D DAMP PROOF FLEX DALI - DPFLX120034830D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 34 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

757 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854637636

Artikelnummer

LDVDPFLX120034830D

Herstellernummer

DPFLX120034830D

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

34 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung 1-10 V:

nein

Blendbegrenzung (UGR):

25.4

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1320 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Dimmung DALI-2:

ja

Breite:

88 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

matt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

73 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Nennstrom:

155...155 mA

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

26

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Polzahl:

3

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

43

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leiterquerschnitt:

5 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Vantaggi del prodotto
  • Alta compatibilità grazie alla certificazione DALI-2
  • Driver adatto a sistemi di illuminazione per uscite di emergenza secondo EN 50172
  • Distribuzione uniforme della luce
  • Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
  • Consente la partecipazione a programmi di finanziamento in alcuni paesi per sostituire la sorgente luminosa e il driver
  • Semplice accesso al terminale elettrico grazie al coperchio con meccanismo twist&lock
  • Semplice installazione grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio
  • Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore
  • Risparmio energetico fino al 66 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti)
  • Basso sfarfallio ≤ 3%
  • Caratteristiche del prodotto
  • Elevata efficienza luminosa: fino a 162 lm/W
  • Durata (L80-B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C)
  • Materiale dell'alloggiamento e del diffusore: policarbonato (PC)
  • Cablaggio passante 5x1,5mm² già installato
  • Apertura del fascio luminono: 120°
  • Tipo di protezione: IP66
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Aree diapplicazione
  • Ideale per aree industriali e di stoccaggio
  • Installazioni DALI
  • Officine e linee di assemblaggio
  • Sottopassi
  • Parcheggi coperti
  • Parcheggio sotterraneo
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza
  • Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto)
  • luminaire EVERLOOP: aggiornamenti e sostituzioni disponibili
  • Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie