Startseite

LEDVANCE - LDVDP150081840ELG4 DAMP PROOF EMERGENCY GEN 2 - DP150081840ELG4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 81 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 70000 h

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 6 ST

EAN

4058075851085

Artikelnummer

LDVDP150081840ELG4

Herstellernummer

DP150081840ELG4

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

81 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

70000 h

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1500 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

82 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

sonstige

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

68 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Dimmung DMX:

nein

Nennstrom:

395...395 mA

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...35 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Polzahl:

3

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

18

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Vantaggi del prodotto
  • Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale
  • Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza
  • Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata
  • Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso
  • Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica
  • Luce distribuita uniformemente in modalità operativa normale
  • Risparmio energetico fino al 60% (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti)
  • Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
  • Caratteristiche del prodotto
  • Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza
  • Certificato secondole norme europee (EN 60598-1:2020; EN 60598-2-22:2021)
  • Apparecchi incorporati
  • Flusso luminoso in modalità di emergenza: 500 lm
  • Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h
  • Test difunzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT)
  • Tecnologia della batteria: LiFePO4
  • Efficienza luminosa elevata: 139 lm/W
  • Grado di protezione: IP65
  • Apertura del fascio luminono: 110°
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione di emergenza delle vie di fuga
  • Illuminazione antipanico
  • Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza
  • Ideale per aree industriali e di stoccaggio
  • Parcheggi e sottopassaggi
  • Garage
  • Officine e linee di assemblaggio
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza
  • Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto)
  • Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie