LEDVANCE - LDVDLCMFRING250B DL CMFT EXCH RING D250 BK LEDV - DLCMFRING250B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Packung
20 ST
EAN
4099854515378
Artikelnummer
LDVDLCMFRING250B
Herstellernummer
DLCMFRING250B
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
265 mm
Höhe:
12.4 mm
Durchmesser:
265 mm
Anelli intercambiabili in diversi colori. Caratteristiche del prodotto: Anelli in alluminio disponibili in diversi colori. Vantaggi del prodotto: Facile installazione.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


