Startseite

LEDVANCE - LDVDLCMFRING150G DL CMFT EXCH RING D150 GY LEDV - DLCMFRING150G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854515439

Artikelnummer

LDVDLCMFRING150G

Herstellernummer

DLCMFRING150G

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

160 mm

Höhe:

12.4 mm

Durchmesser:

160 mm

Anelli intercambiabili in diversi colori. Caratteristiche del prodotto: Anelli in alluminio disponibili in diversi colori. Vantaggi del prodotto: Facile installazione.

LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie