LEDVANCE - LDVDLCMFRING150B DL CMFT EXCH RING D150 BK LEDV - DLCMFRING150B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Packung
20 ST
EAN
4099854515316
Artikelnummer
LDVDLCMFRING150B
Herstellernummer
DLCMFRING150B
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
160 mm
Höhe:
12.4 mm
Durchmesser:
160 mm
Anelli intercambiabili in diversi colori. Caratteristiche del prodotto: Anelli in alluminio disponibili in diversi colori. Vantaggi del prodotto: Facile installazione.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


