LEDVANCE - LDVDLCMFRING100B DL CMFT EXCH RING D100 BK LEDV - DLCMFRING100B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Packung
20 ST
Produktserien
DOWNLIGHT COMFORT EXCHANGEABLE RING
EAN
4099854515286
Artikelnummer
LDVDLCMFRING100B
Herstellernummer
DLCMFRING100B
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
116 mm
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
116 mm
Anelli intercambiabili in diversi colori. Caratteristiche del prodotto: Anelli in alluminio disponibili in diversi colori. Vantaggi del prodotto: Facile installazione.



