Startseite

LEDVANCE - LDVDLCMFEXTRING240W DL CMFT EXT RING D240 WT LEDV - DLCMFEXTRING240W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854687631

Artikelnummer

LDVDLCMFEXTRING240W

Herstellernummer

DLCMFEXTRING240W

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

240 mm

Höhe:

12 mm

Durchmesser:

240 mm

Caratteristiche del prodotto
  • Anelli in alluminio disponibili in diversi colori
  • Anello di estensione D140 per il retrofit della versione luminaire D100 per fori nel soffitto da 100-125 mm
  • Anello di estensione D190 per il retrofit della versione luminaire D150 per fori nel soffitto da 150-175 mm
  • Anello di estensione D240 per il retrofit della versione luminaire D200 per fori nel soffitto da 200-225 mm
  • LEDVANCE

    Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie