LEDVANCE - LDVDLCMFEXTRING240G DL CMFT EXT RING D240 GY LEDV - DLCMFEXTRING240G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - grau
Packung
20 ST
Produktserien
DOWNLIGHT COMFORT EXTENSION RING
EAN
4099854687693
Artikelnummer
LDVDLCMFEXTRING240G
Herstellernummer
DLCMFEXTRING240G
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
240 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
240 mm





