LEDVANCE - LDVDLCMFEXTRING190W DL CMFT EXT RING D190 WT LEDV - DLCMFEXTRING190W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
20 ST
EAN
4099854687723
Artikelnummer
LDVDLCMFEXTRING190W
Herstellernummer
DLCMFEXTRING190W
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
190 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
190 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


