LEDVANCE - LDVDLCMFEXTRING190G DL CMFT EXT RING D190 GY LEDV - DLCMFEXTRING190G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - grau
Packung
20 ST
Produktserien
DOWNLIGHT COMFORT EXTENSION RING
EAN
4099854687600
Artikelnummer
LDVDLCMFEXTRING190G
Herstellernummer
DLCMFEXTRING190G
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
190 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
190 mm





