LEDVANCE - LDVDLCMFEXTRING190B DL CMFT EXT RING D190 BK LEDV - DLCMFEXTRING190B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
4099854687570
Artikelnummer
LDVDLCMFEXTRING190B
Herstellernummer
DLCMFEXTRING190B
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
190 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
190 mm
Caratteristiche del prodotto Anelli in alluminio disponibili in diversi colori Anello di estensione D140 per il retrofit della versione luminaire D100 per fori nel soffitto da 100-125 mm Anello di estensione D190 per il retrofit della versione luminaire D150 per fori nel soffitto da 150-175 mm Anello di estensione D240 per il retrofit della versione luminaire D200 per fori nel soffitto da 200-225 mm


