LEDVANCE - LDVDL55840 DULUX L 55W/840 2G11 FS1 OSRAM - DL55840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 55 W
Lichtstrom - 4320 lm
Sockel - 2G11 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
10 ST
EAN
4050300295879
Artikelnummer
LDVDL55840
Herstellernummer
DL55840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
55 W
Lichtstrom:
4320 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
17.5 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
840
Gesamtlänge:
538 mm
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
58 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T5





