LEDVANCE - LDVDL40830 DULUX L 40W/830 2G11 FS1 OSRAM - DL40830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 40 W
Lichtstrom - 3150 lm
Sockel - 2G11 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
10 ST
EAN
4050300298894
Artikelnummer
LDVDL40830
Herstellernummer
DL40830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
40 W
Lichtstrom:
3150 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
17.5 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtfarbe:
830
Gesamtlänge:
538 mm
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
42 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T5





