LEDVANCE - LDVDL36840 DULUX L 36W/840 2G11 FS1 OSRAM - DL36840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 36 W
Lichtstrom - 2600 lm
Sockel - 2G11 (4-pins)
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
10 ST
EAN
4050300010786
Artikelnummer
LDVDL36840
Herstellernummer
DL36840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
36 W
Lichtstrom:
2600 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
17.5 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
415 mm
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
38 kWh
Lampenbezeichnung:
T5


