LEDVANCE - LDVDL24827 DULUX L 24W/827 2G11 FS1 OSRAM - DL24827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 24 W
Lichtstrom - 1620 lm
Sockel - 2G11 (4-pins)
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
10 ST
EAN
4050300010779
Artikelnummer
LDVDL24827
Herstellernummer
DL24827
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
24 W
Lichtstrom:
1620 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
827
Durchmesser:
17.5 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gesamtlänge:
321 mm
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
Lampenbezeichnung:
T5


