LEDVANCE - LDVDIMMCUG2 DIM MCU MCU G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 40 mm
Breite - 71 mm
Höhe - 40 mm
Packung
48 ST
EAN
4062172224642
Artikelnummer
LDVDIMMCUG2
Herstellernummer
DIMMCUG2
Hersteller
LDV
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
40 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
40 mm
Sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Contatto di carico integrato: 250 V/6 A (10 alimentatori elettronici per 1 lampada o 5 per 2 lampade). Coperchio e interruttore rotativo color crema. Vantaggi prodotto: Dimmerazione e commutazione manuali e intuitive. Impostazione individuale del livello minimo di luminosità. Aree applicative: Sale conferenze. Ristoranti. Illuminazione di negozi. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per max 50 alimentatori elettronici (contatto di carico esterno necessario). Espansione flessibile tramite contatto di carico esterno e amplificatore di segnale DIM SA. Coperchio e interruttore rotativo in dotazione.


