LEDVANCE - LDVDF36830 DULUX F 36W/830 2G10 FS1 OSRAM - DF36830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 36 W
Lichtstrom - 2800 lm
Sockel - 2G10 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
10 ST
EAN
4050300299051
Artikelnummer
LDVDF36830
Herstellernummer
DF36830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
36 W
Lichtstrom:
2800 lm
Sockel:
2G10 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
16.2 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtfarbe:
830
Gesamtlänge:
221 mm
Integrierter Starter:
ja
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
38 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Lampenbezeichnung:
T5