Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVDEOSST173 ST 173/220-240 UNV1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektronisch - nein

  • Geeignet für Lampenleistung - 32...32 W

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - ja

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein

  • Schaltung - einfach

Packung

  • 25 ST

EAN

4050300526614

Artikelnummer

LDVDEOSST173

Herstellernummer

DEOSST173

Hersteller

LDV

Elektronisch:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

32...32 W

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

ja

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

nein

Schaltung:

einfach

Geeignet für Leuchtstofflampe:

ja

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

nein

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

nein

Collegamento singolo. Caratteristiche prodotto: Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20…+80 °C.