LEDVANCE - LDVDEOSST172 ST 172/220-240 UNV1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - nein
Geeignet für Lampenleistung - 22...22 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein
Schaltung - Tandem
Packung
25 ST
EAN
4050300797786
Artikelnummer
LDVDEOSST172
Herstellernummer
DEOSST172
Hersteller
LDV
Elektronisch:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
22...22 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
nein
Schaltung:
Tandem
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein