LEDVANCE - LDVDEOSST171IR ST171SAFETY/220-240 UNV1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - nein
Geeignet für Lampenleistung - 36...65 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein
Schaltung - einfach
Packung
1200 ST
EAN
4050300422855
Artikelnummer
LDVDEOSST171IR
Herstellernummer
DEOSST171IR
Hersteller
LDV
Elektronisch:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
36...65 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
nein
Schaltung:
einfach
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein