Startseite

LEDVANCE - LDVDALIPS100LI DALI PS 100 LI FS1 OSRAM - DALIPS100LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bedienung über Bluetooth - nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4052899583221

Artikelnummer

LDVDALIPS100LI

Herstellernummer

DALIPS100LI

Hersteller

LDV

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Tiefe:

21 mm

Accessori. Caratteristiche prodotto:
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Protezione da corto circuiti, sovraccarichi e sovratemperature
  • . Vantaggi prodotto:
  • Suitable for small standalone DALI installations
  • Enable dimmable retrofit for drop ceiling applications
  • Suitable to power DEXAL sensor and RF modules
  • Suitable for applications, where no DEXAL driver is available
  • Suitable for DC operation 176…276 V
  • . Apparecchiatura / Accessori:
  • Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
  • .

    LEDVANCE

    Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie