Startseite

LEDVANCE - LDVDALIMCUTWG2 DALI MCU TW G2 FS1 OSRAM

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVDALIMCUTWG2 DALI MCU TW G2  FS1                OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 50 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - nein

Packung

  • 48 ST

EAN

4062172224673

Artikelnummer

LDVDALIMCUTWG2

Herstellernummer

DALIMCUTWG2

Hersteller

LDV

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

50 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Breite:

71 mm

Höhe:

50 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto:
  • Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo
  • Copertura e interruttore rotante in Neutral White
  • Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m
  • . Vantaggiprodotto:
  • Impostazione individuale del livello minimo di luminosità
  • . Aree applicative:
  • Sale riunioni
  • Ristoranti
  • Illuminazione di negozi
  • Case private
  • . Apparecchiatura / Accessori:
  • Adatto per un massimo di 25 alimentatori elettronici
  • Coperchio e interruttore rotativo in dotazione
  • .