LEDVANCE - LDV4P4CCON50CM 4p4c connection cables 50 cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Tiefe - 500 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Kompatibel mit Amazon Alexa - nein
Packung
1 ST
EAN
4008321660152
Artikelnummer
LDV4P4CCON50CM
Herstellernummer
4P4CCON50CM
Hersteller
LDV
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
500 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


