LE PROLUNGHE SAS - PRG8980 PIATTINA C/S 2X0.50 BIANCO - MT.100 - 8980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Mantelmaterial - Stoff (Textil)
Ader-Zahl - 2
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
EAN
8006412898008
Artikelnummer
PRG8980
Herstellernummer
8980
Hersteller
PRG
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantelmaterial:
Stoff (Textil)
Ader-Zahl:
2
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Nennspannung U:
300 V


