Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8980/MR PIATTINA C/S 2X0.50 MARRONE - MT.100 - 8980/MR

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG8980/MR PIATTINA C/S 2X0.50 MARRONE - MT.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantelmaterial - Stoff (Textil)

Packung

  • 100 M

EAN

8006412898015

Artikelnummer

PRG8980/MR

Herstellernummer

8980/MR

Hersteller

PRG

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

2

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantelmaterial:

Stoff (Textil)

Mantel-Farbe:

braun

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

300 V

Piattina costa stretta "Elasty II" colore marrone, matasse da 100m. Cavo FRW-CS (Salcavi), isolamento in PVC tipo T1, tensione di esercizio 300 Vac, temperatura di utilizzo 5 ÷ 70°C.