LE PROLUNGHE SAS - PRG8980/AR PIATTINA C/S 2X0.50 ARGENTO - MT.100 - 8980/AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantelmaterial - Stoff (Textil)
Packung
100 M
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantelmaterial:
Stoff (Textil)
Mantel-Farbe:
sonstige
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
300 V
Piattina costa stretta "Elasty II" colore argento, matasse da 100m. Cavo FRW-CS (Salcavi), isolamento in PVC tipo T1, tensione di esercizio 300 Vac, temperatura di utilizzo 5 ÷ 70°C.