LE PROLUNGHE SAS - PRG8979/25-TR CAVO TONDO 5X0.75 TRASPARENTE - MT.25 - 8979/25-TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 5
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
4 ST
EAN
8006412897933
Artikelnummer
PRG8979/25-TR
Herstellernummer
8979/25-TR
Hersteller
PRG
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
5
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
versilbert
Leiternennquerschnitt (AWG):
19 kcmil
Werkstoff der Aderisolation:
Fluorethylenpropylen (FEP)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
Nennspannung U:
300 V
Leiter-Form:
rund
Beidraht:
nein
Schirm:
nein
Schutzhülle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
ohne


